ホクセイ
ステンレス製 ピット蓋 厚み3mm
ホテル・レストラン・病院・給食センター等の厨房施設に適したツールです。
用途
食品工場・浴室・プール等にも最適です。ワゴン車の通行にも対応。
ピッチ(mm)
【O】41.5
寸法t(mm)
3
適合荷重(kN/m
2
)
【歩行用】3.5(建築物屋内)
内容量
1枚
注意
※受枠は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83859529
YPH
10
(受け25mm(L3×40×40)使用の場合)1.1
99
499
70/【'】16
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83859538
YPH
12
(受け25mm(L3×40×40)使用の場合)1.3
119
499
70/【'】36
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83859547
YPH
15
(受け25mm(L3×40×40)使用の場合)1.5
149
499
70/【'】33
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83859574
YPM
20
(受け25mm(L3×40×40)使用の場合)0.9
199
199
70/【'】29
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83859590
YPM
25
(受け25mm(L3×40×40)使用の場合)1.4
249
249
70/【'】41.5
¥
6,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83859599
YPM
30
(受け25mm(L3×40×40)使用の場合)2
299
299
70/【'】36
¥
9,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83874475
YPH
18
(受け25mm(L3×40×40)使用の場合)2
179
499
70/【'】48
¥
7,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874484
YPH
20
(受け25mm(L3×40×40)使用の場合)2.2
199
499
70/【'】29
¥
8,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874500
YPH
25
(受け25mm(L3×40×40)使用の場合)2.8
249
499
70/【'】41.5
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874509
YPH
30
(受け25mm(L3×40×40)使用の場合)3.3
299
499
70/【'】36
¥
12,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。