ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅50タイプ ボルト固定 本体のみ

ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅50タイプ ボルト固定 本体のみ - ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅50タイプ ボルト固定 本体のみ - ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅50タイプ ボルト固定 本体のみ - ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅50タイプ ボルト固定 本体のみ - ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅50タイプ ボルト固定 本体のみ - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自転車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式10溝幅(mm)50仕上ノンスリップ加工(タコQ)固定タイプボルト固定本体長さ(mm)【B】1000本体幅(mm)【A】100適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※他社類似品等ピッチ(P)で注文されますと、スキマ(S)が広くなり、歩行者の安全性(PL法)をそこなう恐れがありますので、メインバーのスキマでの発注を厳守願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
隙間(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83861044YJG-KQA12.515【S】5
26,400
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83861060YJG-KQA12.515【S】6
24,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83861069YJG-KQA12.415【S】7
22,600
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83861078YJG-KQA12.315【S】9
21,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83861087YJG-KQA12.115【S】12
19,900
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83861096YJG-KQA13.220【S】5
30,300
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83861105YJG-KQA13.120【S】6
27,600
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83861114YJG-KQA1320【S】7
26,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83861130YJG-KQA12.820【S】9
24,300
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83861139YJG-KQA12.720【S】12
23,100
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする