ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅250タイプ ボルト固定 本体のみ

ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅250タイプ ボルト固定 本体のみ - ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅250タイプ ボルト固定 本体のみ - ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅250タイプ ボルト固定 本体のみ - ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅250タイプ ボルト固定 本体のみ - ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅250タイプ ボルト固定 本体のみ - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自転車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)仕上ノーマル型式30溝幅(mm)250固定タイプボルト固定本体長さ(mm)【B】1000本体幅(mm)【A】300内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※他社類似品等ピッチ(P)で注文されますと、スキマ(S)が広くなり、歩行者の安全性(PL法)をそこなう恐れがありますので、メインバーのスキマでの発注を厳守願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
本体長さ(mm)
本体幅(mm)
高さ(mm)
隙間(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83860046YJG-KGA1250【B】1000【A】30015【S】56
41,200
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83860055YJG-KGA1250【B】1000【A】30015【S】65.7
37,400
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83860064YJG-KGA1250【B】1000【A】30015【S】75.5
35,600
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83860080YJG-KGA1250【B】1000【A】30015【S】95.1
33,900
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83860089YJG-KGA1250【B】1000【A】30015【S】124.6
32,200
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83860098YJG-KGA1250【B】1000【A】30020【S】57.3
48,900
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83860107YJG-KGA1250【B】1000【A】30020【S】67
44,400
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83860116YJG-KGA1250【B】1000【A】30020【S】76.7
42,300
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83860125YJG-KGA1250【B】1000【A】30020【S】96.2
40,100
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83860134YJG-KGA1250【B】1000【A】30020【S】125.6
38,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする