ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅50タイプ トラスビス固定 本体のみ

ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅50タイプ トラスビス固定 本体のみ - ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅50タイプ トラスビス固定 本体のみ - ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅50タイプ トラスビス固定 本体のみ - ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅50タイプ トラスビス固定 本体のみ - ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅50タイプ トラスビス固定 本体のみ - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みプレーンタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自転車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式10溝幅(mm)50仕上ノーマル固定タイプトラスビス固定本体長さ(mm)【B】1000本体幅(mm)【A】100適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※他社類似品等ピッチ(P)で注文されますと、スキマ(S)が広くなり、歩行者の安全性(PL法)をそこなう恐れがありますので、メインバーのスキマでの発注を厳守願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
隙間(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83860344YJG-KGA12.515【S】5
25,200
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83860360YJG-KGA12.515【S】6
22,800
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83860369YJG-KGA12.415【S】7
21,600
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83860378YJG-KGA12.315【S】9
20,300
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83860387YJG-KGA12.115【S】12
19,300
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83860396YJG-KGA13.220【S】5
28,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83860405YJG-KGA13.120【S】6
26,200
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83860414YJG-KGA1320【S】7
24,900
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83860430YJG-KGA12.820【S】9
23,500
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83860439YJG-KGA12.720【S】12
22,300
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする