曜日別特売

ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅250タイプ トラスビス固定 本体のみ

ステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅250タイプ トラスビス固定 本体のみ - ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅250タイプ トラスビス固定 本体のみ - ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅250タイプ トラスビス固定 本体のみ - ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅250タイプ トラスビス固定 本体のみ - ホクセイステンレス製 歩道用Tバーグレーチング 順目 10mmTバー 溝幅250タイプ トラスビス固定 本体のみ - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製Tバーを使用した落し込みノンスリップタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自転車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
型式30溝幅(mm)250仕上ノンスリップ加工(タコQ)固定タイプトラスビス固定本体長さ(mm)【B】1000本体幅(mm)【A】300適合荷重(kN/m2)【歩行用】5.0(建築物周辺)内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※他社類似品等ピッチ(P)で注文されますと、スキマ(S)が広くなり、歩行者の安全性(PL法)をそこなう恐れがありますので、メインバーのスキマでの発注を厳守願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
隙間(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83862146YJG-KQA1615【S】5
42,300
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862155YJG-KQA15.715【S】6
38,400
26,880
29,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862164YJG-KQA15.515【S】7
26,600
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862180YJG-KQA15.115【S】9
34,800
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862189YJG-KQA14.615【S】12
33,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862198YJG-KQA17.320【S】5
50,600
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862207YJG-KQA1720【S】6
46,100
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862216YJG-KQA16.720【S】7
43,800
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862225YJG-KQA16.220【S】9
41,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862234YJG-KQA15.620【S】12
39,300
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする