ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅100mmタイプ ボルト固定あり

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅100mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅100mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅100mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅100mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅100mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
仕上ノーマル溝幅(mm)100ボルト固定あり本体長さL(mm)995本体幅(mm)150内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合荷重
溝幅(mm)
本体長さL(mm)
本体幅(mm)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83865445YFG-B-4T-20(20トンまで)10099515015107.8
54,200
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865454YFG-B-4T-20(20トンまで)10099515015136.3
41,200
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865470YFG-B-4T-20(20トンまで)10099515015155.6
36,900
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865479YFG-B-4T-14(14トンまで)10099515015204.4
35,400
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865488YFG-B-4T-14(14トンまで)10099515015224.3
29,900
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865497YFG-B-4T-14(14トンまで)10099515015253.8
27,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865506YFG-B-4T-6(6トンまで)10099515015303.4
25,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865515YFG-B-4T-20(20トンまで)100995150201010.5
65,100
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865524YFG-B-4T-20(20トンまで)10099515020138.4
49,600
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865540YFG-B-4T-20(20トンまで)10099515020157.5
44,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865549YFG-B-4T-20(20トンまで)10099515020205.9
46,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865558YFG-B-4T-20(20トンまで)10099515020225.6
35,600
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865567YFG-B-4T-20(20トンまで)10099515020255
33,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865576YFG-B-4T-20(20トンまで)10099515020304.5
29,900
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865585YFG-B-4T-20(20トンまで)100995150251013.1
75,900
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865594YFG-B-4T-20(20トンまで)100995150251310.5
60,300
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865610YFG-B-4T-20(20トンまで)10099515025159.3
55,100
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865619YFG-B-4T-20(20トンまで)10099515025207.4
54,700
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865628YFG-B-4T-20(20トンまで)10099515025227
43,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865637YFG-B-4T-20(20トンまで)10099515025256.3
39,700
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865646YFG-B-4T-20(20トンまで)10099515025305.6
36,300
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865655YFG-B-4T-20(20トンまで)100995150321016.7
98,400
68,880
75,768(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865664YFG-B-4T-20(20トンまで)100995150321313.4
73,900
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865680YFG-B-4T-20(20トンまで)100995150321511.9
67,800
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865689YFG-B-4T-20(20トンまで)10099515032209.5
66,800
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865698YFG-B-4T-20(20トンまで)10099515032228.9
52,100
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865707YFG-B-4T-20(20トンまで)10099515032258
48,100
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865716YFG-B-4T-20(20トンまで)10099515032307.1
43,800
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする