ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅150mmタイプ ボルト固定あり

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅150mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅150mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅150mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅150mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅150mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
溝幅(mm)150ボルト固定あり仕上ノーマル本体長さL(mm)995本体幅(mm)200内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
高さ(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83865725YFG-B-410.31510
64,800
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865734YFG-B-48.11513
48,800
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865750YFG-B-47.21515
43,600
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865759YFG-B-45.71520
39,300
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865768YFG-B-45.41522
35,100
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865777YFG-B-44.71525
32,100
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865786YFG-B-44.21530
28,700
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865795YFG-B-413.72010
78,700
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865804YFG-B-410.92013
60,500
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865820YFG-B-49.62015
53,200
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865829YFG-B-47.52020
47,800
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865838YFG-B-47.12022
42,100
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865847YFG-B-46.32025
38,400
26,880
29,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865856YFG-B-45.62030
34,500
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865865YFG-B-417.12510
94,100
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865874YFG-B-413.62513
71,100
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865890YFG-B-4122515
63,800
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865899YFG-B-49.42520
56,600
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865908YFG-B-48.92522
49,600
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865917YFG-B-47.92525
45,600
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865926YFG-B-472530
41,700
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865935YFG-B-421.93210
116,600
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865944YFG-B-417.43213
88,700
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865960YFG-B-415.43215
77,800
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865969YFG-B-412.13220
68,700
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865978YFG-B-411.33222
59,900
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865987YFG-B-410.13225
54,500
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865996YFG-B-48.93230
49,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする