ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅150mmタイプ ボルト固定なし

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅150mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅150mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅150mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅150mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
溝幅(mm)150ボルト固定なし仕上ノーマル本体長さL(mm)1000本体幅(mm)200内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
高さ(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83862724YFG-410.31510
55,600
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862740YFG-48.11513
39,500
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862749YFG-47.21515
34,400
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862758YFG-45.71520
30,100
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862767YFG-45.41522
25,800
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862776YFG-44.71525
22,800
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862785YFG-44.21530
19,500
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862794YFG-413.72010
69,500
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862810YFG-410.92013
51,300
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862819YFG-49.62015
44,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862828YFG-47.52020
38,600
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862837YFG-47.12022
32,900
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862846YFG-46.32025
29,200
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862855YFG-45.62030
25,300
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862864YFG-417.12510
84,900
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862880YFG-413.62513
61,900
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862889YFG-4122515
54,600
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862898YFG-49.42520
47,400
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862907YFG-48.92522
40,400
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862916YFG-47.92525
36,400
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862925YFG-472530
32,500
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862934YFG-421.93210
107,400
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862950YFG-417.43213
79,500
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862959YFG-415.43215
68,600
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862968YFG-412.13220
59,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862977YFG-411.33222
50,700
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862986YFG-410.13225
45,300
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83862995YFG-48.93230
39,800
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする