ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅200mmタイプ ボルト固定あり

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅200mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅200mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅200mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅200mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅200mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
溝幅(mm)200ボルト固定あり仕上ノーマル本体長さL(mm)995本体幅(mm)250内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全35種類を絞り込む
高さ(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83866005YFG-B-412.71510
80,200
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866014YFG-B-4101513
59,600
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866030YFG-B-48.91515
53,600
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866039YFG-B-46.91520
47,500
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866048YFG-B-46.61522
41,700
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866057YFG-B-45.71525
38,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866066YFG-B-451530
34,100
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866075YFG-B-416.92010
96,900
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866084YFG-B-413.42013
73,900
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866100YFG-B-411.82015
66,600
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866109YFG-B-49.22020
58,700
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866118YFG-B-48.82022
50,800
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866127YFG-B-47.62025
46,300
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866136YFG-B-46.72030
41,400
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866145YFG-B-421.22510
115,700
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866154YFG-B-416.72513
87,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866170YFG-B-414.82515
79,000
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866179YFG-B-411.52520
69,600
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866188YFG-B-410.92522
60,500
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866197YFG-B-49.52525
54,700
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866206YFG-B-48.42530
49,300
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866215YFG-B-427.13210
144,200
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866224YFG-B-421.43213
114,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866240YFG-B-418.93215
96,000
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866249YFG-B-414.73220
84,500
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866258YFG-B-413.83222
72,900
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866267YFG-B-412.23225
66,000
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866276YFG-B-410.73230
58,700
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866285YFG-B-432.23810
159,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866294YFG-B-425.43813
128,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866310YFG-B-422.43815
114,200
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866319YFG-B-417.43820
99,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866328YFG-B-416.43822
85,700
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866337YFG-B-414.53825
76,600
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83866346YFG-B-412.73830
67,500
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする