ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅300mmタイプ ボルト固定なし

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅300mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅300mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅300mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅300mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
溝幅(mm)300ボルト固定なし仕上ノーマル本体長さL(mm)1000本体幅(mm)350内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83863774YFG-417.51510
100,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863790YFG-413.81513
71,300
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863799YFG-412.11515
63,200
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863808YFG-49.31520
55,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863817YFG-491522
46,500
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863826YFG-47.71525
40,700
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863835YFG-46.71530
34,900
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863844YFG-423.42010
125,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863860YFG-418.42013
90,400
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863869YFG-416.22015
79,800
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863878YFG-412.42020
69,500
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863887YFG-411.92022
58,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863896YFG-410.32025
51,900
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863905YFG-48.92030
45,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863914YFG-429.22510
151,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863930YFG-422.92513
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863939YFG-420.22515
98,600
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863948YFG-415.62520
87,100
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863957YFG-414.72522
75,600
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863966YFG-412.82525
65,600
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863975YFG-411.22530
55,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83863984YFG-437.43210
188,300
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864000YFG-429.43213
138,600
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864009YFG-425.93215
123,100
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864018YFG-419.93220
107,000
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864027YFG-418.73222
91,400
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864036YFG-416.43225
80,100
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864045YFG-414.33230
69,100
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864054YFG-444.43810
208,900
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864070YFG-434.93813
163,100
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864079YFG-430.73815
144,900
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864088YFG-423.63820
126,100
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864097YFG-422.23822
107,400
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864106YFG-419.53825
94,000
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864115YFG-4173830
80,700
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864124YFG-458.55010
287,900
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864140YFG-445.95013
226,800
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864149YFG-440.45015
184,100
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864158YFG-431.15020
160,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864167YFG-429.15022
136,500
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864176YFG-425.65025
118,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864185YFG-422.45030
99,800
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする