ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅350mmタイプ ボルト固定あり

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅350mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅350mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅350mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅350mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅350mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
溝幅(mm)350ボルト固定あり仕上ノーマル本体長さL(mm)995本体幅(mm)400内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
高さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83867195YFG-B-4201510
119,900
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867204YFG-B-415.61513
87,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867220YFG-B-413.81515
78,700
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867229YFG-B-410.61520
69,400
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867238YFG-B-410.11522
59,900
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867247YFG-B-48.71525
53,600
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867256YFG-B-47.51530
47,500
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867265YFG-B-426.62010
146,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867274YFG-B-420.82013
109,900
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867290YFG-B-418.32015
96,900
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867299YFG-B-414.12020
85,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867308YFG-B-413.42022
73,300
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867317YFG-B-411.62025
65,700
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867326YFG-B-410.12030
58,400
40,880
44,968(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867335YFG-B-433.32510
174,500
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867344YFG-B-426.12513
130,200
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867360YFG-B-422.92515
116,900
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867369YFG-B-417.62520
102,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867378YFG-B-416.62522
87,800
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867387YFG-B-414.52525
79,000
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867396YFG-B-412.62530
69,900
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867405YFG-B-442.63210
217,200
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867414YFG-B-433.43213
162,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867430YFG-B-429.33215
143,300
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867439YFG-B-422.53220
125,300
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867448YFG-B-421.13222
107,500
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867457YFG-B-418.53225
95,600
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867466YFG-B-416.13230
83,900
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867475YFG-B-450.63810
246,900
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867484YFG-B-439.63813
186,900
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867500YFG-B-434.83815
166,900
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867509YFG-B-426.73820
145,900
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867518YFG-B-4253822
125,300
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867527YFG-B-4223825
111,200
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867536YFG-B-419.13830
96,900
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867545YFG-B-466.55010
336,300
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867554YFG-B-452.15013
261,400
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867570YFG-B-445.85015
219,300
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867579YFG-B-432.55020
191,400
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867588YFG-B-432.85022
163,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867597YFG-B-428.95025
145,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867606YFG-B-425.25030
126,600
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする