ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅350mmタイプ ボルト固定なし

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅350mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅350mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅350mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅350mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
溝幅(mm)350ボルト固定なし仕上ノーマル本体長さL(mm)1000本体幅(mm)400内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83859520YFG-426.12513
12,100
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83864194YFG-4201510
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864210YFG-415.61513
78,200
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864219YFG-413.81515
69,500
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864228YFG-410.61520
60,200
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864237YFG-410.11522
50,700
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864246YFG-48.71525
44,400
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864255YFG-47.51530
38,300
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864264YFG-426.62010
137,400
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864280YFG-420.82013
100,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864289YFG-418.32015
87,700
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864298YFG-414.12020
75,800
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864307YFG-413.42022
64,100
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864316YFG-411.62025
56,500
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864325YFG-410.12030
49,200
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864334YFG-433.32510
165,300
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864350YFG-422.92515
107,700
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864359YFG-417.62520
93,100
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864368YFG-416.62522
78,600
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864377YFG-414.52525
69,800
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864386YFG-412.62530
60,700
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864395YFG-442.63210
208,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864404YFG-433.43213
153,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864420YFG-429.33215
134,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864429YFG-422.53220
116,100
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864438YFG-421.13222
98,300
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864447YFG-418.53225
86,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864456YFG-416.13230
74,700
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864465YFG-450.63810
237,700
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864474YFG-439.63813
177,700
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864490YFG-434.83815
157,700
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864499YFG-426.73820
136,700
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864508YFG-4253822
116,100
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864517YFG-4223825
102,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864526YFG-419.13830
87,700
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864535YFG-466.55010
327,100
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864544YFG-452.15013
252,200
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864560YFG-445.85015
210,100
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864569YFG-432.55020
182,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864578YFG-432.85022
154,400
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864587YFG-428.95025
135,800
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83864596YFG-425.25030
117,400
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする