ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅400mmタイプ ボルト固定あり

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅400mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅400mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅400mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅400mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅400mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
溝幅(mm)400ボルト固定あり仕上ノーマル本体長さL(mm)995本体幅(mm)450内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
高さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83867615YFG-B-422.41510
144,200
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867624YFG-B-417.51513
104,100
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867640YFG-B-415.41515
93,900
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867649YFG-B-411.81520
82,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867658YFG-B-411.41522
70,500
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867667YFG-B-49.71525
62,900
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867676YFG-B-48.41530
55,700
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867685YFG-B-429.92010
176,900
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867694YFG-B-423.32013
129,600
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867710YFG-B-420.52015
116,200
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867719YFG-B-415.72020
101,400
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867728YFG-B-4152022
86,600
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867737YFG-B-412.92025
77,500
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867746YFG-B-411.22030
68,400
47,880
52,668(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867755YFG-B-437.32510
210,000
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867764YFG-B-429.22513
156,500
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867780YFG-B-425.62515
140,500
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867789YFG-B-419.62520
122,700
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867798YFG-B-418.62522
104,500
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867807YFG-B-416.12525
93,600
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867816YFG-B-4142530
82,400
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867825YFG-B-447.83210
259,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867834YFG-B-437.43213
192,700
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867850YFG-B-432.83215
172,100
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867859YFG-B-425.13220
149,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867868YFG-B-423.73222
126,900
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867877YFG-B-420.63225
113,200
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867886YFG-B-417.93230
99,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867895YFG-B-456.73810
296,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867904YFG-B-444.43813
224,800
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867920YFG-B-4393815
200,900
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867929YFG-B-429.83820
170,800
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867938YFG-B-4283822
140,900
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867947YFG-B-424.53825
128,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867956YFG-B-421.23830
115,100
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867965YFG-B-474.65010
414,100
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867974YFG-B-458.45013
296,600
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867990YFG-B-451.35015
264,400
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83867999YFG-B-439.35020
229,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868008YFG-B-436.75022
193,500
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868017YFG-B-432.25025
172,300
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868026YFG-B-4285030
151,100
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする