曜日別特売

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅450mmタイプ ボルト固定なし

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅450mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅450mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅450mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノーマル 溝幅450mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
溝幅(mm)450ボルト固定なし仕上ノーマル本体長さL(mm)1000本体幅(mm)500内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83865025YFG-424.81510
138,200
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865034YFG-419.41513
97,400
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865050YFG-4171515
86,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865059YFG-4131520
74,900
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865068YFG-412.51522
63,400
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865077YFG-410.61525
55,200
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865086YFG-49.21530
47,400
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865095YFG-433.12010
171,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865104YFG-425.82013
125,900
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865120YFG-422.72015
109,200
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865129YFG-417.32020
94,700
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865138YFG-416.52022
79,800
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865147YFG-414.22025
71,300
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865156YFG-412.32030
62,800
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865165YFG-441.42510
206,500
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865174YFG-432.32513
150,700
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865190YFG-428.42515
134,100
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865199YFG-421.72520
116,100
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865208YFG-420.52522
97,900
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865217YFG-417.72525
86,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865226YFG-415.42530
74,900
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865235YFG-452.93210
258,900
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865244YFG-441.33213
191,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865260YFG-436.33215
166,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865269YFG-427.73220
143,800
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865278YFG-4263222
121,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865287YFG-422.73225
106,800
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865296YFG-419.73230
92,500
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865305YFG-462.93810
293,700
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865314YFG-449.13813
220,100
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865330YFG-443.13815
195,600
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865339YFG-432.93820
168,900
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865348YFG-430.83822
142,300
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865357YFG-4273825
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865366YFG-423.43830
111,300
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865375YFG-482.75010
425,500
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865384YFG-464.65013
296,800
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865400YFG-456.75015
261,000
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865409YFG-443.35020
225,300
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865418YFG-440.45022
189,800
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865427YFG-435.55025
167,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83865436YFG-430.85030
144,900
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする