曜日別特売

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅150mmタイプ ボルト固定なし

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅150mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅150mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅150mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅150mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
溝幅(mm)150ボルト固定なし仕上ノンスリップ加工(タコQ)本体幅(mm)200内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83868735YFG-Q10.31510
59,600
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868744YFG-Q8.11513
46,700
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868760YFG-Q7.21515
41,900
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868769YFG-Q5.71520
36,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868778YFG-Q5.41522
31,500
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868787YFG-Q4.71525
29,900
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868796YFG-Q4.21530
24,900
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868805YFG-Q13.72010
78,500
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868814YFG-Q10.92013
63,000
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868830YFG-Q9.62015
53,000
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868839YFG-Q7.52020
47,200
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868848YFG-Q7.12022
38,700
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868857YFG-Q6.32025
35,800
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868866YFG-Q5.62030
31,200
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868875YFG-Q17.12510
95,000
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868884YFG-Q13.62513
73,900
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868900YFG-Q122515
59,900
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868909YFG-Q9.42520
58,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868918YFG-Q8.92522
45,400
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868927YFG-Q7.92525
43,200
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868936YFG-Q72530
35,800
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868945YFG-Q21.93210
120,700
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868954YFG-Q17.43213
96,300
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868970YFG-Q15.43215
79,400
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868979YFG-Q12.13220
73,400
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868988YFG-Q11.33222
60,400
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83868997YFG-Q10.13225
55,700
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869006YFG-Q8.93230
48,400
33,880
37,268(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする