曜日別特売

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅200mmタイプ ボルト固定なし

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅200mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅200mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅200mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅200mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
溝幅(mm)200ボルト固定なし仕上ノンスリップ加工(タコQ)本体長さ(mm)1000本体幅(mm)250内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83869015YFG-Q12.71510
77,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869024YFG-Q101513
60,900
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869040YFG-Q8.91515
54,400
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869049YFG-Q6.91520
45,900
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869058YFG-Q6.61522
39,800
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869067YFG-Q5.71525
38,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869076YFG-Q51530
32,100
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869085YFG-Q16.92010
98,800
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869094YFG-Q13.42013
79,000
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869110YFG-Q11.82015
65,300
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869119YFG-Q9.22020
53,000
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869128YFG-Q8.82022
48,800
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869137YFG-Q7.62025
45,100
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869146YFG-Q6.72030
38,100
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869155YFG-Q21.22510
119,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869164YFG-Q16.72513
95,200
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869180YFG-Q14.82515
76,800
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869189YFG-Q11.52520
72,600
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869198YFG-Q10.92522
56,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869207YFG-Q9.52525
53,700
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869216YFG-Q8.42530
45,400
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869225YFG-Q27.13210
158,900
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869234YFG-Q21.43213
126,800
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869250YFG-Q18.93215
101,600
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869259YFG-Q14.73220
91,400
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869268YFG-Q13.83222
74,800
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869277YFG-Q12.23225
70,800
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869286YFG-Q10.73230
61,300
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869295YFG-Q32.23810
173,400
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869304YFG-Q25.43813
138,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869320YFG-Q22.43815
119,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869329YFG-Q17.43820
107,300
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869338YFG-Q16.43822
87,900
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869347YFG-Q14.53825
83,300
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869356YFG-Q12.73830
71,800
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする