ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅250mmタイプ ボルト固定あり

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅250mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅250mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅250mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅250mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅250mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
溝幅(mm)250ボルト固定あり仕上ノンスリップ加工(タコQ)本体長さ(mm)995本体幅(mm)300内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
高さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83872375YFG-QB15.11510
99,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872384YFG-QB11.91513
81,600
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872400YFG-QB10.51515
72,200
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872409YFG-QB8.11520
63,400
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872418YFG-QB7.71522
57,600
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872427YFG-QB6.71525
53,900
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872436YFG-QB5.91530
47,200
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872445YFG-QB20.22010
127,200
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872454YFG-QB15.92013
103,400
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872470YFG-QB142015
86,800
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872479YFG-QB10.82020
79,000
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872488YFG-QB10.22022
68,300
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872497YFG-QB8.92025
63,900
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872506YFG-QB7.82030
55,400
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872515YFG-QB25.22510
151,300
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872524YFG-QB19.82513
119,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872540YFG-QB17.52515
98,300
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872549YFG-QB13.52520
95,000
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872558YFG-QB12.72522
76,400
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872567YFG-QB11.22525
72,400
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872576YFG-QB9.82530
62,900
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872585YFG-QB32.23210
189,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872594YFG-QB25.43213
169,100
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872610YFG-QB22.43215
126,700
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872619YFG-QB17.33220
117,100
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872628YFG-QB16.23222
97,600
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872637YFG-QB14.33225
90,300
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872646YFG-QB12.53230
79,300
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872655YFG-QB38.33810
216,200
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872664YFG-QB30.13813
169,100
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872680YFG-QB26.63815
147,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872689YFG-QB20.53820
135,800
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872698YFG-QB19.23822
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872707YFG-QB173825
104,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872716YFG-QB14.93830
79,300
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872725YFG-QB50.45010
286,500
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872734YFG-QB39.65013
228,600
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872750YFG-QB355015
189,400
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872759YFG-QB275020
173,500
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872768YFG-QB25.25022
140,600
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872777YFG-QB22.45025
132,800
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83872786YFG-QB19.65030
110,300
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする