曜日別特売

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅250mmタイプ ボルト固定なし

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅250mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅250mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅250mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅250mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
溝幅(mm)250ボルト固定なし仕上ノンスリップ加工(タコQ)本体長さ(mm)1000本体幅(mm)300内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
高さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83869365YFG-Q15.11510
88,900
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869374YFG-Q11.91513
71,200
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869390YFG-Q10.51515
61,800
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869399YFG-Q8.11520
53,000
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869408YFG-Q7.71522
47,200
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869417YFG-Q6.71525
43,400
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869426YFG-Q5.91530
36,800
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869435YFG-Q20.22010
116,800
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869444YFG-Q15.92013
93,000
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869460YFG-Q142015
76,400
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869469YFG-Q10.82020
68,600
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869478YFG-Q10.22022
57,900
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869487YFG-Q8.92025
53,500
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869496YFG-Q7.82030
45,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869505YFG-Q25.22510
140,900
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869514YFG-Q19.82513
109,100
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869530YFG-Q17.52515
87,900
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869539YFG-Q13.52520
84,600
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869548YFG-Q12.72522
66,000
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869557YFG-Q11.22525
61,900
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869566YFG-Q9.82530
52,400
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869575YFG-Q32.23210
178,600
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869584YFG-Q25.43213
158,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869600YFG-Q22.43215
116,300
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869609YFG-Q17.33220
106,600
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869618YFG-Q16.23222
87,200
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869627YFG-Q14.33225
79,900
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869636YFG-Q12.53230
68,800
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869645YFG-Q38.33810
205,800
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869654YFG-Q30.13813
158,600
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869670YFG-Q26.63815
137,100
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869679YFG-Q20.53820
125,400
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869688YFG-Q19.23822
100,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869697YFG-Q173825
93,900
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869706YFG-Q14.93830
68,800
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869715YFG-Q50.45010
276,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869724YFG-Q39.65013
218,200
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869740YFG-Q355015
179,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869749YFG-Q275020
163,100
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869758YFG-Q25.25022
130,200
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869767YFG-Q22.45025
122,400
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869776YFG-Q19.65030
99,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする