曜日別特売

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅300mmタイプ ボルト固定なし

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅300mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅300mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅300mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅300mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
材質ステンレス種類みぞぶた溝幅(mm)300ボルト固定なし仕上ノンスリップ加工(タコQ)本体長さL(mm)1000本体幅(mm)350内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
高さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83869785YFG-Q17.51510
107,800
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869794YFG-Q13.81513
84,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869810YFG-Q12.11515
74,800
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869819YFG-Q9.31520
63,000
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869828YFG-Q91522
55,800
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869837YFG-Q7.71525
51,600
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869846YFG-Q6.71530
43,700
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869855YFG-Q23.42010
136,700
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869864YFG-Q18.42013
109,100
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869880YFG-Q16.22015
89,700
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869889YFG-Q12.42020
81,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869898YFG-Q11.92022
64,700
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869907YFG-Q10.32025
59,300
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869916YFG-Q8.92030
50,300
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869925YFG-Q29.22510
165,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869934YFG-Q22.92513
127,700
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869950YFG-Q20.22515
105,300
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869959YFG-Q15.62520
129,600
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869968YFG-Q14.72522
77,300
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869977YFG-Q12.82525
72,900
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869986YFG-Q11.22530
63,000
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83869995YFG-Q37.43210
208,700
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870004YFG-Q29.43213
165,300
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870020YFG-Q25.93215
139,300
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870029YFG-Q19.93220
124,600
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870038YFG-Q18.73222
101,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870047YFG-Q16.43225
95,700
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870056YFG-Q14.33230
80,200
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870065YFG-Q44.43810
240,200
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870074YFG-Q34.93813
190,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870090YFG-Q30.73815
164,100
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870099YFG-Q23.63820
146,100
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870108YFG-Q22.23822
119,400
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870117YFG-Q19.53825
112,200
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870126YFG-Q173830
93,900
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870135YFG-Q58.55010
321,800
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870144YFG-Q45.95013
254,300
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870160YFG-Q40.45015
213,400
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870169YFG-Q31.15020
189,900
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870178YFG-Q29.15022
155,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870187YFG-Q25.65025
145,500
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870196YFG-Q22.45030
121,400
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする