ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅350mmタイプ ボルト固定あり

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅350mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅350mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅350mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅350mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅350mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
溝幅(mm)350ボルト固定あり仕上ノンスリップ加工(タコQ)本体長さ(mm)995本体幅(mm)400内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
高さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83873215YFG-QB201510
128,800
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873224YFG-QB15.61513
104,700
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873240YFG-QB13.81515
94,400
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873249YFG-QB10.61520
80,300
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873258YFG-QB10.11522
72,400
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873267YFG-QB8.71525
67,700
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873276YFG-QB7.51530
57,600
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873285YFG-QB26.62010
165,100
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873294YFG-QB20.82013
130,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873310YFG-QB18.32015
113,800
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873319YFG-QB14.12020
100,900
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873328YFG-QB13.42022
82,800
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873337YFG-QB11.62025
76,800
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873346YFG-QB10.12030
64,900
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873355YFG-QB33.32510
192,500
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873364YFG-QB26.12513
154,700
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873380YFG-QB22.92515
129,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873389YFG-QB17.62520
121,500
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873398YFG-QB16.62522
97,000
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873407YFG-QB14.52525
91,700
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873416YFG-QB12.62530
78,500
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873425YFG-QB42.63210
240,800
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873434YFG-QB33.43213
192,500
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873450YFG-QB29.33215
163,700
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873459YFG-QB22.53220
149,900
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873468YFG-QB21.13222
121,600
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873477YFG-QB18.53225
114,800
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873486YFG-QB16.13230
99,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873495YFG-QB50.63810
276,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873504YFG-QB39.63813
219,700
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873520YFG-QB34.83815
191,100
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873529YFG-QB26.73820
174,700
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873538YFG-QB253822
141,200
98,980
108,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873547YFG-QB223825
133,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873556YFG-QB19.13830
115,200
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873565YFG-QB66.55010
366,200
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873574YFG-QB52.15013
290,800
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873590YFG-QB45.85015
245,700
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873599YFG-QB32.55020
223,800
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873608YFG-QB32.85022
184,600
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873617YFG-QB28.95025
169,200
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83873626YFG-QB25.25030
145,900
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする