曜日別特売

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅400mmタイプ ボルト固定なし

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅400mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅400mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅400mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅400mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
溝幅(mm)400ボルト固定なし仕上ノンスリップ加工(タコQ)本体長さ(mm)1000本体幅(mm)450内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83870625YFG-Q22.41510
134,300
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870634YFG-Q17.51513
107,000
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870650YFG-Q15.41515
93,000
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870659YFG-Q11.81520
79,800
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870668YFG-Q11.41522
68,800
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870677YFG-Q9.71525
63,500
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870686YFG-Q8.41530
53,700
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870695YFG-Q29.92010
175,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870704YFG-Q23.32013
139,100
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870720YFG-Q20.52015
117,100
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870729YFG-Q15.72020
102,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870738YFG-Q152022
84,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870747YFG-Q12.92025
77,200
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870756YFG-Q11.22030
61,800
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870765YFG-Q37.32510
210,700
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870774YFG-Q29.22513
167,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870790YFG-Q25.62515
137,100
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870799YFG-Q19.62520
125,500
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870808YFG-Q18.62522
100,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870817YFG-Q16.12525
91,700
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870826YFG-Q142530
77,100
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870835YFG-Q47.83210
266,500
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870844YFG-Q37.43213
210,600
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870860YFG-Q32.83215
176,900
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870869YFG-Q25.13220
157,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870878YFG-Q23.73222
128,700
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870887YFG-Q20.63225
120,700
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870896YFG-Q17.93230
103,200
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870905YFG-Q56.73810
306,700
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870914YFG-Q44.43813
236,000
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870930YFG-Q393815
208,400
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870939YFG-Q29.83820
184,900
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870948YFG-Q283822
150,900
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870957YFG-Q24.53825
141,600
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870966YFG-Q21.23830
120,800
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870975YFG-Q74.65010
411,200
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83870984YFG-Q58.45013
323,700
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871000YFG-Q51.35015
252,600
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871009YFG-Q39.35020
240,100
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871018YFG-Q36.75022
195,400
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871027YFG-Q32.25025
183,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871036YFG-Q285030
152,200
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする