ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅450mmタイプ ボルト固定あり

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅450mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅450mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅450mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅450mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅450mmタイプ ボルト固定あり - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
溝幅(mm)450ボルト固定あり仕上ノンスリップ加工(タコQ)本体長さ(mm)995本体幅(mm)500内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
高さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83874055YFG-QB24.81510
158,100
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874064YFG-QB19.41513
124,900
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874080YFG-QB171515
115,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874089YFG-QB131520
97,500
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874098YFG-QB12.51522
87,500
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874107YFG-QB10.61525
81,400
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874116YFG-QB9.21530
70,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874125YFG-QB33.12010
198,400
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874134YFG-QB25.82013
159,100
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874150YFG-QB22.72015
142,200
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874159YFG-QB17.32020
122,300
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874168YFG-QB16.52022
99,700
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874177YFG-QB14.22025
94,400
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874186YFG-QB12.32030
79,300
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874195YFG-QB41.42510
236,900
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874204YFG-QB32.32513
189,600
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874220YFG-QB28.42515
165,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874229YFG-QB21.72520
147,900
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874238YFG-QB20.52522
119,900
83,980
92,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874247YFG-QB17.72525
110,700
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874256YFG-QB15.42530
94,400
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874265YFG-QB52.93210
297,300
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874274YFG-QB41.33213
236,700
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874290YFG-QB36.33215
200,600
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874299YFG-QB27.73220
183,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874308YFG-QB263222
147,700
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874317YFG-QB22.73225
139,100
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874326YFG-QB19.73230
120,200
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874335YFG-QB62.93810
340,800
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874344YFG-QB49.13813
270,800
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874360YFG-QB43.13815
234,600
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874369YFG-QB32.93820
213,400
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874378YFG-QB30.83822
171,900
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874387YFG-QB273825
161,400
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874396YFG-QB23.43830
139,200
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874405YFG-QB82.75010
453,500
319,800
351,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874414YFG-QB64.65013
367,600
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874430YFG-QB56.75015
302,400
219,800
241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874439YFG-QB43.35020
274,100
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874448YFG-QB40.45022
220,800
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874457YFG-QB35.55025
205,800
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83874466YFG-QB30.85030
173,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする