曜日別特売

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅450mmタイプ ボルト固定なし

ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅450mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅450mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅450mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅450mmタイプ ボルト固定なし - ホクセイ

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。

用途
台車・自動車などにも使用可能です。
浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
溝幅(mm)450ボルト固定なし仕上ノンスリップ加工(タコQ)本体長さ(mm)1000本体幅(mm)500内容量1枚
注意
※受枠は別売りとなります。
※15Hに関し、サイズによりT-20荷重をクリアーしているものもありますが、あくまでも荷重計算上であり、溶接強度とは異なります。極力20Hそれ以上をおすすめいたします。
※車輪を頻繁に旋回させる箇所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83871045YFG-Q24.81510
147,700
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871054YFG-Q19.41513
114,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871070YFG-Q171515
104,600
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871079YFG-Q131520
87,100
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871088YFG-Q12.51522
77,100
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871097YFG-Q10.61525
70,900
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871106YFG-Q9.21530
59,600
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871115YFG-Q33.12010
187,900
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871124YFG-Q25.82013
148,700
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871140YFG-Q22.72015
131,800
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871149YFG-Q17.32020
111,800
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871158YFG-Q16.52022
89,300
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871167YFG-Q14.22025
84,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871176YFG-Q12.32030
68,800
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871185YFG-Q41.42510
226,500
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871194YFG-Q32.32513
179,200
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871210YFG-Q28.42515
154,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871219YFG-Q21.72520
137,500
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871228YFG-Q20.52522
109,500
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871237YFG-Q17.72525
100,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871246YFG-Q15.42530
84,000
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871255YFG-Q52.93210
286,800
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871264YFG-Q41.33213
226,300
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871280YFG-Q36.33215
190,200
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871289YFG-Q27.73220
172,600
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871298YFG-Q263222
137,300
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871307YFG-Q22.73225
128,700
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871316YFG-Q19.73230
109,800
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871325YFG-Q62.93810
330,400
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871334YFG-Q49.13813
260,400
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871350YFG-Q43.13815
224,200
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871359YFG-Q32.93820
202,900
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871368YFG-Q30.83822
161,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871377YFG-Q273825
150,900
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871386YFG-Q23.43830
128,800
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871395YFG-Q82.75010
443,100
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871404YFG-Q64.65013
357,200
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871420YFG-Q56.75015
291,900
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871429YFG-Q43.35020
263,700
189,800
208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871438YFG-Q40.45022
210,400
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871447YFG-Q35.55025
195,400
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83871456YFG-Q30.85030
162,500
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする