曜日別特売

KEMET RCネットワーク

KEMET RCネットワーク - KEMET

これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、UL、VDE. PMR 209シリーズ. メタライズドペーパーX2、AC250V AC、DC用途でのコンタクト保護、干渉抑制、トランジェント抑制に最適なRCユニット 小型 自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保

仕様
シリーズ = PMR209
静電容量 = 47nF
電圧 = 250 V ac, 630V dc
抵抗 = 47Ω
実装タイプ = スルーホール
素子数 = 1
静電容量許容差 = ±20%
抵抗値許容差 = ±30%
寸法 = 18.5 x 7.3 x 13mm
奥行き = 7.3mm
長さ = 18.5mm
動作温度範囲 = -40 ° C → +85 ° C℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83858190PMR209MB5470M047R30
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする