KEMET RCネットワーク
これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、UL、VDE. PMR 209シリーズ. メタライズドペーパーX2、AC250V AC、DC用途でのコンタクト保護、干渉抑制、トランジェント抑制に最適なRCユニット 小型 自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保
- 仕様
- シリーズ = PMR209
静電容量 = 470nF
電圧 = 250 V ac, 630V dc
抵抗 = 47Ω
実装タイプ = スルーホール
素子数 = 1
静電容量許容差 = ±20%
抵抗値許容差 = ±30%
寸法 = 30.5 x 15.3 x 22mm
奥行き = 15.3mm
長さ = 30.5mm
動作温度範囲 = -40 ° C → +85 ° C℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(75個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























