曜日別特売
PMR209ME6470M047R30 KEMET RCネットワーク KEMET 83857499

KEMET RCネットワーク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(75個)
注文コード
83857499
品番
PMR209ME6470M047R30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、UL、VDE. PMR 209シリーズ. メタライズドペーパーX2、AC250V AC、DC用途でのコンタクト保護、干渉抑制、トランジェント抑制に最適なRCユニット 小型 自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保

仕様
シリーズ = PMR209
静電容量 = 470nF
電圧 = 250 V ac, 630V dc
抵抗 = 47Ω
実装タイプ = スルーホール
素子数 = 1
静電容量許容差 = ±20%
抵抗値許容差 = ±30%
寸法 = 30.5 x 15.3 x 22mm
奥行き = 15.3mm
長さ = 30.5mm
動作温度範囲 = -40 ° C → +85 ° C℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする