曜日別特売

KEMET MLCC C0603C472K5RACTU

KEMET MLCC C0603C472K5RACTU - KEMET

KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 +125 C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83858296C0603C472K5RACTU
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする