KEMET コンデンサキット コンデンサ

KEMET コンデンサキット コンデンサ - KEMET

KEMETエンジニアリングキット29. 0603ケースサイズのSMT積層セラミックコンデンサのエンジニアリングサンプルキットには、幅広い電圧と3種類の誘電体が含まれます。. 下記の通り、各値を50個ずつ含むエンジニアリングキット

仕様
キット内容物 = コンデンサ
個数 = 29
実装タイプ = 表面実装
誘電体材料 = セラミック
最大静電容量 = 10μF
電圧範囲 = 6.3 → 100V dc
最低電圧 = 6.3V dc
最大電圧 = 100V dc
静電容量範囲 = 10 pF → 10μF
最小静電容量 = 10pF
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83857964CER ENG KIT 29
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする