KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,33nF,±20%

KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,33nF,±20% - KEMET

配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271M金属化紙. 金属化紙構造により発炎性及び耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 dv/dt が高く、自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 UL94-0に適合する密閉

仕様
静電容量 = 33nF
電圧 = 275V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = PME271
リード間隔 = 15.2mm
抑制クラス = X2
長さ = 18.5mm
奥行き = 6mm
高さ = 12.5mm
寸法 = 18.5 x 6 x 12.5mm
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(400個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83858856PME271M533MR30
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする