曜日別特売

KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,470nF,±10%

KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,470nF,±10% - KEMET

EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ

仕様
静電容量 = 470nF
電圧 = 275V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = PME271
リード間隔 = 25.4mm
抑制クラス = X2
長さ = 30.5mm
奥行き = 15.3mm
高さ = 22mm
寸法 = 30.5 x 15.3 x 22mm
リード径 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(75個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83858585PME271M647KR30
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする