曜日別特売

KEMET ESD-FPL-7 フラットケーブル用フェライト

KEMET ESD-FPL-7 フラットケーブル用フェライト - KEMET

KEMET ESD-FPLシリーズソリッドコア. KEMET ESD-FPLシリーズソリッドフェライトコアはフラットケーブル用です。固体構造で、ギャップを最小限に抑えた薄型を取り揃えています。フラットフェライトコアは、デジタル機器やディスプレイコントローラにおいてリボンケーブルによる深刻な干渉を排除するのに使用します。このフェライトスリーブは、コネクタを接続する前にケーブルに通すだけでよく、熱収縮スリーブ又は接着剤で固定することができます。. 用途. 家庭用電化製品

仕様
タイプ = ソリッドコア
用途 = 家庭用電化製品
材料 = フェライト
外形寸法 = 28 x 7 x 7.7mm
内側の寸法 = 23.5 x 1.5mm
開閉式 = なし
内側の高さ = 1.5mm
内側の幅 = 23.5mm
外側の奥行き = 7mm
外側の高さ = 7.7mm
外側の幅 = 28mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83859030ESD-FPL-7
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする