曜日別特売

KEMET ESD-FPD-34 フラットケーブル用フェライト

KEMET ESD-FPD-34 フラットケーブル用フェライト - KEMET

ESD-FPDシリーズ分割コア、金属製クランプ付き. ESD-FPDシリーズ分割コアは、家庭用電化製品のフラットケーブルでの使用向けに設計されています このシリーズは、ステンレス銅クランプを備えており、様々なサイズが用意されています

仕様
最大ワイヤ数 = 34
タイプ = スプリットコア
用途 = 家庭用電化製品
材料 = フェライト
外形寸法 = 60 x 12.7 x 10mm
内側の寸法 = 48.3 x 2mm
開閉式 = あり
内側の高さ = 2mm
内側の幅 = 48.3mm
外側の奥行き = 12.7mm
外側の高さ = 10mm
外側の幅 = 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83857350ESD-FPD-34
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする