曜日別特売
LDEEC3100KA5N00 KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100V dc,100nF,±10% KEMET 83858147

KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100V dc,100nF,±10%LDEEC3100KA5N00

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
83858147
品番
LDEEC3100KA5N00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

KEMET LDEシリーズ. KEMET LDEシリーズメタライズドフィルムコンデンサは、車載電子機器の過酷な要件向けに設計された表面実装ポリエチレンナフタレートコンデンサです。LDEシリーズは、バイパス、信号カップリングのような高安定性、高精度、及び耐熱性の用途向けに設計された製品です。. 高動作温度範囲 RoHS準拠及び鉛フリー終端

仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 63 V ac, 100V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = LDE
長さ = 4.7mm
奥行き = 3.3mm
高さ = 2.4mm
寸法 = 4.7 x 3.3 x 2.4mm
温度特性 = ポリエチレンナフタレート
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする