曜日別特売

KEMET フィルムコンデンサ,760 V ac, 1500 V dc,1μF,±20%

KEMET フィルムコンデンサ,760 V ac, 1500 V dc,1μF,±20% - KEMET

PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250 V dc 自己回復特性

仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 760 V ac, 1500 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = PHE845
リード間隔 = 37.5mm
抑制クラス = X1
長さ = 41mm
奥行き = 21mm
高さ = 38mm
寸法 = 41 x 21 x 38mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83857788PHE845VW7100MR30L2
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする