KEMET ポリマーコンデンサ,T520,22μF,10V dc,3216-18,T520A226M010ATE080
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様
テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 22μF
誘電体材料 = タンタルV dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3216-18
等価直列抵抗 = 80mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.6mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
シリーズ = T520
電解質の種類 = ソリッド
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
静電容量 = 22μF
誘電体材料 = タンタルV dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3216-18
等価直列抵抗 = 80mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.6mm
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
シリーズ = T520
電解質の種類 = ソリッド
動作温度 Min = -55℃
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~