曜日別特売
T520W337M2R5ATE025 KEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,2.5V dc,7343-15,T520W337M2R5ATE025 KEMET 83859100

KEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,2.5V dc,7343-15,T520W337M2R5ATE025T520W337M2R5ATE025

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
83859100
品番
T520W337M2R5ATE025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800
仕様
テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 330μF
電圧 = 2.5V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-15
等価直列抵抗 = 25mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
動作温度 Max = +105℃
寸法 = 7.3 x 4.3 x 1.4mm
シリーズ = T520
電解質の種類 = ソリッド
漏れ電流 = 82.5 μA℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする