KEMET ポリマーコンデンサ,T543_COTS,15μF,63V dc,7343-43,T543X156M063AHE035
ボディの黒い帯がプラス端子を指示. KEMET T543シリーズポリマータンタルCOTS. T543シリーズの高性能表面実装KEMETコンデンサです。信頼性に優れ、ESRが低く抑えられています。. 特長と利点:. T543シリーズの構造では、非常に低いESR、高周波における優れた静電容量保持、優れたリプル電流処理機能を実現しています。 ポリマーテクノロジーを使用して着火障害を防ぐ安全障害モードも実現しています
- 仕様
- テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 15μF
誘電体材料 = タンタルV dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-43
等価直列抵抗 = 35mΩ
リード間隔 = 3.8mm
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 4mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm
シリーズ = T543_COTS
電解質の種類 = ソリッド
動作温度 Min = -55℃
- 内容量
- 1セット(500個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























