T543X156M063AHE035 KEMET ポリマーコンデンサ,T543_COTS,15μF,63V dc,7343-43,T543X156M063AHE035 KEMET 83859364

KEMET ポリマーコンデンサ,T543_COTS,15μF,63V dc,7343-43,T543X156M063AHE035T543X156M063AHE035

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
83859364
品番
T543X156M063AHE035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
¥599,800

ボディの黒い帯がプラス端子を指示. KEMET T543シリーズポリマータンタルCOTS. T543シリーズの高性能表面実装KEMETコンデンサです。信頼性に優れ、ESRが低く抑えられています。. 特長と利点:. T543シリーズの構造では、非常に低いESR、高周波における優れた静電容量保持、優れたリプル電流処理機能を実現しています。 ポリマーテクノロジーを使用して着火障害を防ぐ安全障害モードも実現しています

仕様
テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 15μF
誘電体材料 = タンタルV dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-43
等価直列抵抗 = 35mΩ
リード間隔 = 3.8mm
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 4mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm
シリーズ = T543_COTS
電解質の種類 = ソリッド
動作温度 Min = -55℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする