曜日別特売

食器洗い乾燥機 ホワイト SS-MH351W [5人用]

食器洗い乾燥機  ホワイト SS-MH351W [5人用] - siroca
その他設置工事不要付属品上かご、下かご、小物トレイ、小物入れ、UV除菌コース専用トレイ、分岐水栓用給水ホース(1.5m)、給水専用バケツ、バケツ用給水ホース(2m)、排水ホース(クリップ、吸盤付き)(2m)設置寸法・奥行(mm)【必要最小】500設置寸法・幅(mm)【必要最小】600本体質量(kg)21対応5人用寸法(cm)55×35×50消費電力(W)(50/60Hz)923/951機能乾燥機能あり収納量36点(大皿5点、中皿5点、小皿10点、茶わん5点、汁わん5点、コップ6点、小物類(はし、スプーン等)モードおまかせ、標準、念入り、スピーディー、ソフトタイマー1・2・3・4・5・6時間標準使用水量(L)8.5(分岐水栓使用時)/9(バケツ給水時)運転時間(標準)1時間39分乾燥方式温風乾燥(ヒーターとファンによる強制排気)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83875044SSMH351W
オープン
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする