球面両凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ

球面両凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ SLBシリーズ - シグマ光機

両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面両凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※高エネルギのパルスレーザを使用する場合は凹面の反射光によって光路上に集光点を結び、スパークが発生する可能性があります。※パルスレーザでご使用される場合は平凹レンズをご使用ください。

内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83916956SLB-10B-10NIR261-6913-02
7,900
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916965SLB-10B-15NIR261-6913-03
7,700
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916974SLB-10B-20NIR261-6913-04
7,500
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916990SLB-10B-25NIR261-6913-05
7,500
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
83916999SLB-10B-30NIR261-6913-06
7,400
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917008SLB-10B-40NIR261-6913-07
7,300
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917017SLB-10B-50NIR261-6913-08
7,100
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917026SLB-12.7B-10NIR261-6913-09
7,900
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917035SLB-12.7B-15NIR261-6913-10
7,700
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917044SLB-12.7B-20NIR261-6913-11
7,500
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917060SLB-12.7B-25NIR261-6913-12
7,500
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917069SLB-15B-15NIR261-6913-13
8,500
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917078SLB-15B-20NIR261-6913-14
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917087SLB-15B-25NIR261-6913-15
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917096SLB-15B-30NIR261-6913-16
8,300
8,298
9,128(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917105SLB-15B-40NIR261-6913-17
8,100
8,098
8,908(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917114SLB-15B-50NIR261-6913-18
8,000
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917130SLB-20B-20NIR261-6913-19
8,800
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917139SLB-20B-25NIR261-6913-20
8,800
8,798
9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917148SLB-20B-30NIR261-6913-21
8,600
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917157SLB-20B-40NIR261-6913-22
8,600
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917166SLB-20B-50NIR261-6913-23
8,600
8,598
9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917175SLB-25B-25NIR261-6913-24
11,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917184SLB-25B-30NIR261-6913-25
11,600
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917200SLB-25B-35NIR261-6913-26
11,300
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917209SLB-25B-40NIR261-6913-27
11,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917218SLB-25B-50NIR261-6913-28
10,800
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917227SLB-25B-60NIR261-6913-29
10,400
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917236SLB-25B-70NIR261-6913-30
10,100
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917245SLB-25B-80NIR261-6913-31
9,800
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917254SLB-25B-100NIR261-6913-32
9,200
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917270SLB-25.4B-25NIR261-6913-33
11,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917279SLB-25.4B-30NIR261-6913-34
11,600
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917288SLB-25.4B-40NIR261-6913-35
11,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917297SLB-25.4B-50NIR261-6913-36
10,800
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917306SLB-25.4B-60NIR261-6913-37
10,400
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917315SLB-25.4B-70NIR261-6913-38
10,100
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917324SLB-25.4B-80NIR261-6913-39
9,800
9,798
10,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917340SLB-25.4B-100NIR261-6913-40
9,200
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917349SLB-25.4B-150NIR261-6913-41
9,200
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917358SLB-25.4B-200NIR261-6913-42
9,200
9,198
10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917367SLB-30B-30NIR261-6913-43
13,200
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917376SLB-30B-35NIR261-6913-44
12,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917385SLB-30B-40NIR261-6913-45
12,100
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917394SLB-30B-50NIR261-6913-46
11,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917410SLB-30B-100NIR261-6913-47
9,500
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917419SLB-40B-40NIR261-6913-48
15,000
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917428SLB-40B-50NIR261-6913-49
14,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917437SLB-40B-100NIR261-6913-50
12,900
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83917446SLB-50B-50NIR261-6913-51
16,900
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする