ラインカメラスタンド
天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で大きな上下の首振り調整機構(垂直~水平)付のタイプです。各支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム2本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ