曜日別特売

平面基板 OFBシリーズ

平面基板 OFBシリーズ - シグマ光機平面基板 OFBシリーズ - シグマ光機平面基板 OFBシリーズ - シグマ光機平面基板 OFBシリーズ - シグマ光機平面基板 OFBシリーズ - シグマ光機平面基板 OFBシリーズ - シグマ光機平面基板 OFBシリーズ - シグマ光機平面基板 OFBシリーズ - シグマ光機

片面が高精度に研磨され、レーザミラーレベルまでキズを減らした平面基板です。特注のミラーなどで蒸着膜をコーティングする基板として使用されます。形状やサイズ、厚さ、面精度など細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平行度が高く両面研磨された平行平面基板(OPB、OPSQ、OPSQK)もご用意しています。パイレックス(R)はコーニング社の登録商標です。※平面基板は両面ともコーティングされていません。※ガラスの表面には3.5~4%の反射があります。※平面基板(裏面研磨面)を透過で使用した場合、透過ビームがわずかに傾斜する可能性があります。※透過で使用する場合は平行平面基板を(OPB、OPSQ、OPSQK)をご使用ください。※面精度保証データは製品には添付されません。

内容量1個
全68種類を絞り込む
アズワン品番
68種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83934307OFB-10C03-1061-6930-74
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934316OFB-10C05-1061-6930-75
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934325OFB-10C05-2061-6930-76
4,400
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934334OFB-12.7C05-1061-6930-78
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934350OFB-15C03-1061-6930-79
2,200
2,198
2,418(税込)
17日以内出荷
返品不可
83934359OFB-15C05-1061-6930-80
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934368OFB-15C05-2061-6930-81
4,400
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934377OFB-20C03-1061-6930-83
3,000
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
83934386OFB-20C05-461-6930-84
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934395OFB-20C05-1061-6930-85
3,000
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934404OFB-20C05-2061-6930-86
6,100
6,098
6,708(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934420OFBP-25C05-161-6930-88
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934429OFBP-25C05-461-6930-89
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934438OFBP-25C05-1061-6930-90
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934447OFBP-25C05-2061-6930-91
7,100
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934456OFBP-25.4C05-1061-6930-93
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934465OFBP-30C05-161-6930-94
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934474OFBP-30C05-461-6930-95
4,400
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934490OFBP-30C05-1061-6930-96
5,200
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934499OFBP-30C05-2061-6930-97
10,500
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934508OFBP-40C06-161-6930-99
4,400
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934517OFBP-40C06-461-6931-01
7,100
7,098
7,808(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934526OFBP-40C06-1061-6931-02
8,900
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934535OFBP-40C06-2061-6931-03
17,800
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934544OFBP-50C08-161-6931-05
8,000
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934560OFBP-50C08-461-6931-06
11,300
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934569OFBP-50C08-1061-6931-07
13,300
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934578OFBP-50C08-2061-6931-08
26,700
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934587OFBP-50.8C08-1061-6931-10
13,300
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934596OFB-10S03-1061-6931-28
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934605OFB-10S05-1061-6931-29
2,200
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934614OFB-10S05-2061-6931-30
4,400
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934630OFB-15S03-461-6931-32
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934639OFB-15S03-1061-6931-33
3,000
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934648OFB-15S05-461-6931-34
2,600
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934657OFB-15S05-1061-6931-35
3,000
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934666OFB-15S05-2061-6931-36
6,100
6,098
6,708(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934675OFB-20S03-461-6931-38
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934684OFB-20S03-1061-6931-39
4,400
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934700OFB-20S05-461-6931-40
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934709OFB-20S05-1061-6931-41
4,400
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934718OFB-20S05-2061-6931-42
8,900
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934727OFB-25S05-161-6931-44
3,500
3,498
3,848(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934736OFB-25S05-461-6931-45
5,300
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934745OFB-25S05-1061-6931-46
6,200
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934754OFB-25S05-2061-6931-47
12,400
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934770OFB-30S05-161-6931-49
4,400
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934779OFB-30S05-461-6931-50
6,600
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934788OFB-30S05-1061-6931-51
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
83934797OFB-30S05-2061-6931-52
16,800
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする