ピクトリコ
ピクトリコプロ・シャイニーゴールド A4サイズ(20枚入り)
用途
中間調からハイライトにかけて、ゴールドに輝かせたい写真
材質
印画紙(光沢パール)
寸法(mm)
210×297
色
白
サイズ
A4
入数(枚)
20
厚さ(μm)
245
白色度(%)
88
保証期間
初期不良のみ
坪量(g/m
2
)
235
対応インク
染料・顔料
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83955018
PSG160-A4/20
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください