BRIDGE[自動車用品]
汎用4極リレー(ISOマイクロリレー)
マイクロISOリレー。ファンモーター、ヒーター、ヘッドライト、コンプレッサー等に。
用途
車載電装用
定格電圧(V)
DC12V
定格電流(A)
25
電流(mA)
66
作動温度(℃)
-40~100
抵抗値(Ω)
【コイル】180±10%
定格作動回数
10万
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83956646
PC-094
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください