アンファンス
オーブントースター moz ブラック EF-LC31BK
付属品
メッシュラック、受け皿、くず受けトレー
寸法(mm)
200×354×230【庫内】160×245×220
消費電力(W)
875
本体質量(kg)
2.5
対応
【トースター】2枚
電源コード(m)
1
タイマー
15分
火力調節
無段階温度調節
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83953925
EFLC31
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください