曜日別特売

オーブントースター moz ホワイト EF-LC31WH

オーブントースター moz ホワイト EF-LC31WH - アンファンス
付属品メッシュラック、受け皿、くず受けトレー寸法(mm)200×354×230【庫内】160×245×220消費電力(W)875本体質量(kg)2.5対応【トースター】2枚電源コード(m)1タイマー15分火力調節無段階温度調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83953950EFLC31
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする