BRIDGE[自動車用品]
トラック汎用・オーディオハーネス18P
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。
車両側の純正配線に接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。
またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途
トラック用18ピン電源にご使用いただけます。
材質(ケーブル)
電気用軟電線
ピン数(ピン)
18
ケーブル
AVS0.5
材質(スリーブ)
PVC
材質(端子)
黄銅(スズメッキ)
適合メーカー
トラック汎用
材質(コネクタ)
PBT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83956680
PC-099
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください