ボタン一つ自動停止
本体天面の電源ボタンをトントンと指で2度を押すと自動で挽き始めます。挽き終わると自動で終了するので手離れがよく便利です。
コンパクトでスリム
スリムなボディは並べても場所を取らず、すっきり見えます。
USB充電野外もOK
付属のUSBケーブルで充電します。コードがないからアウトドアや野外にも気軽に持ち出せます。
お掃除簡単水洗いできる
ホッパーと粉受けカップは水洗いが可能です。付属の掃除用ブラシで刃に付いた粉を払い落とします。
豆量は1回約25g
豆は約25g、カップ2杯程度分を挽くことができます。
粉受けカップ容量約110ml
粉受けカップは本体にはめ込み式です。回さずゆっくりと外してください。
ダイヤルで粒度調節
1~38のダイヤル式でガイドにお好みの数字を合わせます。1は極細挽き、数字が増える毎に粗挽きになっていきます。15~20が一般的な中細挽きとなります。
セラミック刃コニカル式
刃は摩擦熱の少ないセラミック製で、臼式やプロペラ式と違い豆を均一に挽くことができるコニカル式です。極細挽きから粗挽きまで幅広い挽き目に対応できます。