日立
炊飯器 圧力&スチーム ふっくら御膳 漆黒(しっこく) RZ-W100GM [5.5合 /圧力IH]
仕様
【内釜】多層構造
付属品
コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ、取説
厚さ(mm)
【内釜】2.3
寸法(mm)
234×248×302
消費電力(W)
1400
方式
圧力IH
本体質量(kg)
6
機能
保温機能・炊飯予約
使用時間
55分(エコ炊飯)
保証期間
【内釜保証】6年
全開高さH(mm)
【ふた開き時】447
消費電力量(Wh)
【炊飯時】153/回【保温時】16.7/h
年間消費電力量(kWh/年)
81.3
炊飯容量
5.5合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84000378
RZW100GM
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください