新津興器
ホットサンドメーカ― そのままホットサンド[シングル] SSH-60
材質
【プレート】アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)【本体】フェノール樹脂【ロックレバー】ポリプロピレン
寸法(mm)
155×220×95
質量(g)
860
消費電力(W)
600
電源コード(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84000615
SSH60
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください